Legrand - Plastron métal DPX250Avec/sans diff extractible position horiz dans XL34000 - 021224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 600 mm 
- hauteur - 200 mm 
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 0 
- matériau - acier 
- adapté à la largeur de boîtier - 725 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3245060212247
Réf. Sonepar
00001021224
Réf. Fournisseur
021224
Marque
Legrand
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
725 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal pour montage de DPX250 dans XL³4000 Pour 1 DPX250 version extractible en position horizontale avec ou sans différentiel A charnières et serrure 24 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


