Legrand - Plastron métal inverseurs sources 2 DPX3630 débro horiz + cde motorisée XL34000 - 021075

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal inverseurs sources 2 DPX3630 débro horiz + cde motorisée XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970996251

Réf. Sonepar

00001099627

Réf. Fournisseur

021075

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal à charnières et serrure pour montage de 2 DPX³630 version débrochable inverseur de sources en position horizontale avec commande motorisée dans XL³4000 - hauteur 600mm - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 600mm pour montage de DPX³630 dans XL³4000 Pour 2 DPX³630 version débrochable en position horizontale avec commande motorisée A charnières et serrure 24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.