Legrand - Plastron métal plein 1350mm 12 modules XL3HP 630 - 2PF13512


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 340 mm
hauteur - 1350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 27
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972639279
Réf. Sonepar
00001263927
Réf. Fournisseur
2PF13512
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
340 mm
hauteur:
1350 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
27
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1350 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal plein hauteur 1350mm pour coffret et armoire XL³HP 630 12 modules Fixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le support