Legrand - Plastron métal plein 150mm - 36 modules - XL3 HP 160 - 1PF01536

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal plein 150mm - 36 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 728 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 790 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972793117

Réf. Sonepar

00001279311

Réf. Fournisseur

1PF01536

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

728 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

790 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métallique plein hauteur 150mm à équiper d'une serrure 1/4 de tour pour coffret de distribution métallique - 36 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 150mm À équiper d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants Peut être équipé de charnières référence 0KCP