Legrand - Plastron métal plein à vis pour XL36300 - hauteur 200mm - 021144

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal plein à vis pour XL36300 - hauteur 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1300 mm

  • hauteur - 200 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 1438 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2231 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060211448

Réf. Sonepar

00001021144

Réf. Fournisseur

021144

Marque

Legrand

largeur:

1300 mm

hauteur:

200 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

1438 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2231 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal plein à vis pour montage dans armoire métal XL³6300 composable - hauteur 200mm

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein pour armoire métal XL³6300 composable Plastron à vis Hauteur 200mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.