Legrand - Plastron métal plein pour gaine à câbles 7 rangées - XL3 HP 160 - 1PFC7RVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal plein pour gaine à câbles 7 rangées - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 1150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 250 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972664134

Réf. Sonepar

00001266413

Réf. Fournisseur

1PFC7RVI

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

150 mm

hauteur:

1150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

250 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

23

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal plein pour gaine à câbles externe hauteur 1200mm montage rapide grâce aux verrous 1/4 de tour - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 1200mm Equipé de charnières et de serrures 1/4 de tour (x2) Revêtement polyester époxy RAL7035