Legrand - Plastron métal plein pour gaine à câbles 8 rangées - XL3 HP 160 - 1PFC8RVI


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 1300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664141
Réf. Sonepar
00001266414
Réf. Fournisseur
1PFC8RVI
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
150 mm
hauteur:
1300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1350 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Hauteur 1350mm Equipé de charnières et de serrures 1/4 de tour (x2) Revêtement polyester époxy RAL7035