Legrand - Plastron métal pour 1 DMX31600 ou DMX3-I1600 fixe dans XL34000 - 36 modules - 021086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 910 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970756930
Réf. Sonepar
00001075698
Réf. Fournisseur
021086
Marque
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1950 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 600mm pour montage de DMX³1600 et DMX³-I1600 dans XL³4000 Pour :- 1 DMX³1600 version fixe- 1 DMX³-I1600 version fixe A charnières et serrure 36 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.