Legrand - Plastron métal pour 1 DPX250 débrochable en position horizontale dans XL34000 - 021226

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal pour 1 DPX250 débrochable en position horizontale dans XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060212261

Réf. Sonepar

00001021226

Réf. Fournisseur

021226

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal pour montage de 1 DPX250 version débrochable avec ou sans différentiel aval, avec ou sans commande rotative en position horizontale dans XL³4000 - 24 modules

Les Atouts de l'article:

24 modules
Plastron métal pour montage de DPX250 dans XL³4000
Pour 1 DPX250 version débrochable en position horizontale avec ou sans différentiel aval, avec ou sans commande rotative

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables