Legrand - Plastron métal pour DMX3 débrochable 36 modules retrofit - 020985


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 850 mm
hauteur - 600 mm
adapté à la largeur de boîtier - 910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1950 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060209858
Réf. Sonepar
00001020985
Réf. Fournisseur
020985
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1950 mm
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre