Legrand - Plastron métal XL3400 - pour 1 à 2 DPX 250 ou 1 DPX 630 - vertical - H 400 - 020320

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal XL3400 - pour 1 à 2 DPX 250 ou 1 DPX 630 - vertical - H 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060203207

Réf. Sonepar

00001020320

Réf. Fournisseur

020320

Marque

Legrand

largeur:

515 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal 1/4 de tour pour 1 à 2 DPX250 version fixe ou 1 DPX³630 et 1 DPX250 version fixe ou DPX³630 seul version fixe ou 1 DPX250 version fixe avec 1 répartiteur en position verticale dans XL³400 - hauteur 400mm

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX³250 et DPX³630 dans XL³400 Pour :- 1 à 2 DPX³250 version fixe en position verticale - 1 DPX³630 version fixe (limité à 400) et 1 DPX³250 en position verticale- 1 DPX³630 seul version fixe (limité à 400) en position verticale - 1 DPX³250 version fixe avec 1 répartiteur référence 037400 en position verticale 1/4 de tour

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.