Legrand - Plastron métal XL34000 - 1 DMX3 et DMX-I - l. 850mm - 36 mod - 020948

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal XL34000 - 1 DMX3 et DMX-I - l. 850mm - 36 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 600 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 910 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1950 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060209483

Réf. Sonepar

00001020948

Réf. Fournisseur

020948

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

850 mm

hauteur:

600 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

910 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1950 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal à charnières et serrure pour montage d'un DMX³2500, DMX³-I2500, DMX³4000 ou DMX³-I4000 version fixe et débrochable 3P ou 4P largeur 850mm dans XL³4000 - hauteur 400mm - 36 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DMX³ et DMX³-I dans XL³4000 Pour DMX³ version fixe et débrochable :- 1 DMX³ 2500 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³ 4000 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³-I 2500 3P ou 4P largeur 850mm- 1 DMX³-I 4000 3P ou 4P largeur 850mm A charnières et serrure 36 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.