Legrand - Plastron métal XL34000 pour inverseur de source - pour 2 DPX3 1600 fixe - 020987

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal XL34000 pour inverseur de source - pour 2 DPX3 1600 fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 800 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060209872

Réf. Sonepar

00001020987

Réf. Fournisseur

020987

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal à vis imperdables pour montage de 2 DPX³1600 version fixe en inverseurs de sources avec commande motorisée dans XL³4000 - hauteur 2x400mm - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 2x400mm pour montage de DPX³1600 dans XL³4000 Pour 2 DPX³1600 version fixe en inverseurs de sources avec commande motorisée A vis imperdables 24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.