Legrand - Plastron modulaire métal pour chassis à composer - haut 150mm largeur 800mm - 433075

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 800 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 36

  • type de couverture - regard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971980716

Réf. Sonepar

00001198071

Réf. Fournisseur

433075

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

150 mm

largeur:

800 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

36

type de couverture:

regard

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron modulaire à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel Atlantic et Marina largeur 800mm - hauteur 150mm finition métal - livré avec rail profondeur 15mm et profondeur ajustable dans coffret

Les Atouts de l'article:

Convient à toutes les profondeurs de coffrets
Finition métal
Livrés avec rail symetrique profondeur 15 mm
Profondeur ajustable des rails : 45,60 ou 75 mm
Se fixe sur montants finition métal

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables