Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Plastron modulaire métal pour chassis à composer - haut 200mm largeur 800mm - 433082

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 800 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 36

  • type de couverture - regard

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971980747

Réf. Sonepar

00001198074

Réf. Fournisseur

433082

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

200 mm

largeur:

800 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

36

type de couverture:

regard

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron modulaire à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel Atlantic largeur 800mm - hauteur 200mm finition métal - livré avec rail profondeur 15mm et profondeur ajustable dans coffret

Les Atouts de l'article:

Convient à toutes les profondeurs de coffrets Livrés avec rail symetrique profondeur 15 mm Profondeur ajustable des rails : 45,60 ou 75 mm Se fixe sur montants finition métal Finition métal