Legrand - Plastron modulaire plastique pour chassis à composer - haut 300mm largeur 600mm - 433061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 25
type de couverture - regard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980617
Réf. Sonepar
00001198061
Réf. Fournisseur
433061
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
300 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
25
type de couverture:
regard
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Convient à toutes les profondeurs de coffrets Livrés avec rail symetrique profondeur 15 mm Profondeur ajustable des rails : 45,60 ou 75 mm Se fixe sur montants finition plastique Finition plastique


