Legrand - Plastron plastique 300mm - 24 modules - XL3 HP 160 - 1PF030DIN24PL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 512 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 575 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 160
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972590860
Réf. Sonepar
00001259086
Réf. Fournisseur
1PF030DIN24PL
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
512 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
plastique
adapté à la largeur de boîtier:
575 mm
finition de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Hauteur 300mm Equipé d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montants Matière plastique RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.