Legrand - Plastron plein 100mm 36 modules XL3HP 630 - 2PF01036

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 100mm 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972433341

Réf. Sonepar

00001243334

Réf. Fournisseur

2PF01036

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

790 mm

hauteur:

100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 100mm pour coffret et armoire de distribution métal 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein hauteur 100mm pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Fixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le support Peut être installé avec charnières pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.