Legrand - Plastron plein 150mm 12 modules XL3HP 630 - 2PF01512

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 150mm 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433389

Réf. Sonepar

00001243338

Réf. Fournisseur

2PF01512

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

340 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 150mm pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein hauteur 150mm pour coffret et armoire XL³HP 630 12 modules Fixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le support