Legrand - Plastron plein 750mm gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PF075VI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 750mm gaine à câbles interne XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 750 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 275 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433600

Réf. Sonepar

00001243360

Réf. Fournisseur

2PF075VI

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

246 mm

hauteur:

750 mm

adapté à la largeur de boîtier:

275 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

750 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

15

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 750mm pour gaine à câbles interne dans coffret de distribution métal XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein hauteur 750mm pour gaines à câbles internes XL³HP 630 Livré avec charnières et fermetures 1/4 de tour plombables Peut être installé avec charnières pour ouverture à gauche ou à droite