Legrand - Plastron plein hauteur 100mm largeur 1400mm XL3HP 6300 - 3PF010P140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1290 mm
hauteur - 100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972489966
Réf. Sonepar
00001248996
Réf. Fournisseur
3PF010P140
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
1290 mm
hauteur:
100 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
1400 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 100mm Pour armoire XL³HP 6300 largeur 1400mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT