Legrand - Plastron plein hauteur 150mm largeur 800mm XL3HP 6300 - 3PF015P080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 150mm largeur 800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972490047

Réf. Sonepar

00001249004

Réf. Fournisseur

3PF015P080

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 150mm - pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 150mm Pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT