Legrand - Plastron plein hauteur 150mm pour système IS XL3HP 6300 - 3PFIS015P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 590 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972813266
Réf. Sonepar
00001281326
Réf. Fournisseur
3PFIS015P
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
590 mm
hauteur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Plastron plein hauteur 150mm pour armoires de distribution base IS largeur 700mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 pour système base IS Fourni avec système de verrouillage 1/4 de tour et charnières Revêtement polyester époxy RAL7035
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 pour système base IS Fourni avec système de verrouillage 1/4 de tour et charnières Revêtement polyester époxy RAL7035
NoticePDF