Legrand - Plastron plein hauteur 2000mm - gaine à câbles interne largeur 300mm XL3HP 6300 - 3PF200P030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 240 mm
hauteur - 1900 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 38
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972793308
Réf. Sonepar
00001279330
Réf. Fournisseur
3PF200P030
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
240 mm
hauteur:
1900 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
38
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
250 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 2000mm Pour gaine à câbles XL³HP 6300 largeur 300mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.