Legrand - Plastron plein hauteur 2000mm largeur 450mm XL3HP 6300 - 3PF200P045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 340 mm
hauteur - 1900 mm
adapté à la largeur de boîtier - 450 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 38
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972664486
Réf. Sonepar
00001266448
Réf. Fournisseur
3PF200P045
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
340 mm
hauteur:
1900 mm
adapté à la largeur de boîtier:
450 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
38
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron plein métal hauteur 2000mm Pour armoire XL³HP 6300 largeur 400mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT