Legrand - Plastron plein hauteur 200mm pour système IS XL3HP 6300 - 3PFIS020P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 200mm pour système IS XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972813310

Réf. Sonepar

00001281331

Réf. Fournisseur

3PFIS020P

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

590 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein hauteur 200mm pour armoires de distribution base IS largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 pour système base IS Fourni avec système de verrouillage 1/4 de tour et charnières Revêtement polyester époxy RAL7035