Legrand - Plastron plein hauteur 400mm largeur 600mm XL3HP 6300 - 3PF040P060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein hauteur 400mm largeur 600mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972490184

Réf. Sonepar

00001249018

Réf. Fournisseur

3PF040P060

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal hauteur 400mm - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal hauteur 400mm Pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT