Legrand - Plastron plein métal à vis pour XL34000 et XL3800 - hauteur 100mm - 36 modules - 020991

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein métal à vis pour XL34000 et XL3800 - hauteur 100mm - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 36

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 910 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060209919

Réf. Sonepar

00001020991

Réf. Fournisseur

020991

Marque

Legrand

largeur:

850 mm

hauteur:

100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

36

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

910 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1950 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal à vis imperdables pour armoires XL³4000 et XL³800 - hauteur 100mm - 36 modules

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal pour armoires XL³4000 et XL³800 A vis imperdables Hauteur 100mm 36 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.