Legrand - Plastron plein métal pour chassis à composer - haut 150mm largeur 500mm - 433076

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972023535

Réf. Sonepar

00001202353

Réf. Fournisseur

433076

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel largeur 500mm - hauteur 150mm finition métal

Les Atouts de l'article:

Finition métal
Plastron hauteur 150 mm- pour coffret largeur 500 mm
Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
Se fixent sur montants finition métal

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables