Legrand - Plastron plein métal pour chassis à composer - haut 200mm largeur 800mm - 433085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 200 mm
largeur - 800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980778
Réf. Sonepar
00001198077
Réf. Fournisseur
433085
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
200 mm
largeur:
800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
113 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition métal Se fixent sur montants finition métal Plastron hauteur 200 mm- pour coffret largeur 800 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret



