Legrand - Plastron plein métal pour chassis à composer - haut 300mm largeur 500mm - 433093

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971980815

Réf. Sonepar

00001198081

Réf. Fournisseur

433093

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel largeur 500mm - hauteur 300mm finition métal

Les Atouts de l'article:

Finition métal Se fixent sur montants finition métal Plastron hauteur 300 mm- pour coffret largeur 500 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret