Legrand - Plastron plein métal pour chassis à composer - haut 50mm largeur 600mm - 433071

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971980679

Réf. Sonepar

00001198067

Réf. Fournisseur

433071

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

50 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel largeur 600mm - hauteur 50mm finition métal

Les Atouts de l'article:

Finition métal Se fixent sur montants finition métal Plastron hauteur 50 mm- pour coffret largeur 600 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret