Legrand - Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17 - 057715

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060577155

Réf. Sonepar

00001057715

Réf. Fournisseur

057715

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17 de hauteur 220mm à 441mm

Les Atouts de l'article:

Dimensions :- hauteur: 220mm- largeur: 125mm
Plastron plein P17
Pour coffret hauteur 220mm à 441mm

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables