Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 150mm largeur 800mm - 433055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de rails DIN - 0 
- hauteur - 150 mm 
- largeur - 800 mm 
- nombre d'unités de partition par rail DIN - 0 
- type de couverture - fermé 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980594
Réf. Sonepar
00001198059
Réf. Fournisseur
433055
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
150 mm
largeur:
800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition plastique Se fixent sur montants finition plastique Plastron hauteur 150 mm- pour coffret largeur 800 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret


