Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 300mm largeur 500mm - 433063


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971980631
Réf. Sonepar
00001198063
Réf. Fournisseur
433063
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition plastique
Plastron hauteur 300 mm- pour coffret largeur 500 mm
Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
Se fixent sur montants finition plastique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables