Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 300mm largeur 600mm - 433064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971980648
Réf. Sonepar
00001198064
Réf. Fournisseur
433064
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
300 mm
largeur:
600 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Finition plastique Se fixent sur montants finition plastique Plastron hauteur 300 mm- pour coffret largeur 600 mm Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret


