Legrand - Plastron plein pour coffrets étanche Plexo3 12 modules - 001964

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein pour coffrets étanche Plexo3 12 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 227.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 448 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060019648

Réf. Sonepar

00001001964

Réf. Fournisseur

001964

Marque

Legrand

largeur:

227.5 mm

hauteur:

148.5 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

448 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

822 mm

finition de la surface:

non traité

Plastron plein pour coffrets Plexo³ - 12 modules - largeur 215mm et hauteur 145mm

Les Atouts de l'article:

Plastron plein pour coffret Plexo³ 12 modules