Legrand - Plastron plein pour coffrets étanche Plexo3 18 modules - 001965

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein pour coffrets étanche Plexo3 18 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 335.5 mm

  • hauteur - 148.5 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060019655

Réf. Sonepar

00001001965

Réf. Fournisseur

001965

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

335.5 mm

hauteur:

148.5 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

822 mm

finition de la surface:

non traité

Plastron plein pour coffrets Plexo³ - 18 modules - largeur 324mm et hauteur 145mm

Les Atouts de l'article:

Plastron plein pour coffret Plexo³ 18 modules

Les Atouts de la gamme:

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.