Legrand - Plastron pour DPX250 inverseur de sources horizontal débrochable - 021296


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 400 mm
adapté à la largeur de boîtier - 725 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060212964
Réf. Sonepar
00001021296
Réf. Fournisseur
021296
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
600 mm
hauteur:
400 mm
adapté à la largeur de boîtier:
725 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre