Legrand - Plastron pour DPX3250HP avec cde motorisée pour base IS XL3HP 6300 - 3PFIS009M

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron pour DPX3250HP avec cde motorisée pour base IS XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972813235

Réf. Sonepar

00001281323

Réf. Fournisseur

3PFIS009M

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

590 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

700 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron IS pour DPX³250HP avec commande motoriséepour armoires de distribution base IS largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 150mm pour armoire XL³HP 6300 for IS system Pour le montage DPX³250HP avec commande motorisée dans tiroir IS Fenêtre prédécoupée jusqu'à 9 modules DIN