Legrand - Plastron pour équipement DIN 200mm 36 modules XL3HP 630 - 2PF020DIN36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 790 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972432399
Réf. Sonepar
00001243239
Réf. Fournisseur
2PF020DIN36
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
790 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 200mm pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer Appareil modulaire, DPX³160 ou DPX³250 À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.