Legrand - Plastron pour équipement DIN 300mm 12 modules XL3HP 630 - 2PF030DIN12

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron pour équipement DIN 300mm 12 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414972432405

Réf. Sonepar

00001243240

Réf. Fournisseur

2PF030DIN12

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

340 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 300mm pour montage équipement modulaire - DPX³160 et DPX³250 - pour coffret et armoire de distribution métal 12 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour coffret et armoire XL³HP 630 12 modules Pour installer Appareil modulaire, DPX³160 ou DPX³250 À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.