Legrand - Plastron pour equipement modulaire hauteur 400mm largeur 700mm XL3HP 6300 - 3PF040DIN070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 490 mm
hauteur - 400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 8
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 700 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972813204
Réf. Sonepar
00001281320
Réf. Fournisseur
3PF040DIN070
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
490 mm
hauteur:
400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
8
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
700 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 - 24 modules Pour le montage d'équipements DIN, DPX³160 et DPX³250 Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)