Legrand - Plastron pour ventilation électrique hauteur 200mm largeur 800mm XL3HP 6300 - 3PF020AVF080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron pour ventilation électrique hauteur 200mm largeur 800mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972489942

Réf. Sonepar

00001248994

Réf. Fournisseur

3PF020AVF080

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 200mm à équiper d'une ventilation électrique pour dissipation thermique de l'enveloppe - pour coffret et armoire de distribution métal largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron ventilation mécanique hauteur 200mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm À équiper d'1 à 3 ventilateurs référence 034817 À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT