Legrand - Plastron répartition IS333 DPX3250/160 3P/4P sans accessoire - hauteur 200mm - 404680

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron répartition IS333 DPX3250/160 3P/4P sans accessoire - hauteur 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046800

Réf. Sonepar

00001404680

Réf. Fournisseur

404680

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron à charnières et serrure dédié pour répartition IS333 pour DPX³250 3P ou 4P sans accessoire ou DPX³160 3P ou 4P sans accessoire - hauteur 200mm

Les Atouts de l'article:

Hauteur 200mm
Plastron dédié pour répartition verticale IS333
Pour :- DPX³160 3P et 4P sans accessoire- DPX³250 3P et 4P sans accessoire

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables