Legrand - Plastron XL3 pour montage horizontal porte fusible SPX3-V - 36 modules - 021055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 850 mm
hauteur - 600 mm
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 975 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970820457
Réf. Sonepar
00001082045
Réf. Fournisseur
021055
Marque
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
600 mm
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
975 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2200 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron métal 1/4 de tour 36 modules Hauteur 600mm
Les Atouts de la gamme:
SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.


