Legrand - Plastron XL3 pour montage vertical DPX31600 sur rail SPX - 021053

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron XL3 pour montage vertical DPX31600 sur rail SPX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 600 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970820433

Réf. Sonepar

00001082043

Réf. Fournisseur

021053

Marque

Legrand

largeur:

850 mm

hauteur:

600 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron XL³ pour montage en vertical d'un disjoncteur boîtier moulé DPX³1600 sur rail collecteur SPX avec adaptateurs références 605860 ou 605861 dans armoire XL³4000

Les Atouts de l'article:

Plastron métal à vis 36 modules Hauteur 600mm

Les Atouts de la gamme:

SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.