Legrand - Platine 1 à 3 DPX3125HP vertical 24 modules XL3HP 630 - 2PLVM006F24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 à 3 DPX3125HP vertical 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 531 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972433907

Réf. Sonepar

00001243390

Réf. Fournisseur

2PLVM006F24

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

531 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour 1 à 3 DPX³125HP en position verticale - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 à 3 DPX³125HP en position verticale