Legrand - Platine 1 à 3 DPX3125HP vertical cde rotative 24 modules XL3HP 630 - 2PLVM006FR24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 531 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 630
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972433921
Réf. Sonepar
00001243392
Réf. Fournisseur
2PLVM006FR24
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
531 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Platine pour 1 à 3 DPX³125HP avec commande rotative en position verticale - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 à 3 DPX³125HP avec commande rotative en position verticale
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 à 3 DPX³125HP avec commande rotative en position verticale