Legrand - Platine 1 à 5 DPX3250HP 3P vertical fixe cde L800 XL3HP 6300 - 3PLV0093FA05

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 à 5 DPX3250HP 3P vertical fixe cde L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 294 mm

  • largeur - 625 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972593878

Réf. Sonepar

00001259387

Réf. Fournisseur

3PLV0093FA05

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

294 mm

largeur:

625 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 à 5 DPX³250HP version fixe 3P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 800mm Pour le montage 1 à 5 DPX³250HP version fixe 3P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée